10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 引張強度(N/10mm)60.0 保持力(ズレmm)40℃/0.1 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途仮止め・養生 粘着力(N/25mm[gf])5.97[609] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.15 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。
用途鉄骨塗装・舗装養生など
1巻ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手切れ性が良好で、作業がスムーズです。特殊粘着剤を使用しているので、糊残りが少ないです。
用途内、外装工事の養生。引越し作業、養生シートの固定。 トラスコ品番149-5066 質量(g)180 引張強度59.2N/10mm 主な用途養生、引越し作業、養生シートの固定
1巻
349 税込384
当日出荷

手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。
用途養生・仮固定 粘着力(N/cm)2.74 伸び(%)11 主な用途養生用、仮固定用 引張強度(N/25mm)137.25 粘着力(N/25mm)6.85 引張強度(N/cm)55
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

萩原工業スーパーライト防炎テープ
エコ商品
養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。
用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。 仕様JIS A 1322防炎1級適合品 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 粘着力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1巻
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージークロスシリーズが誕生!。あらゆる養生シーンで大活躍!。ポリエチレンクロスなので手切れが良い!。耐候性に優れ糊残りが少ない!。環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。重ね貼りに最適!
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 伸び(%)16 主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 引張強度(N/15mm)90 特性耐候性 粘着力(N/15mm)3.5
1箱(12巻)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤテックスパイオランテープ
エコ商品
床養生に特化した養生テープ 粘着力と再剥離性を床養生に専用設計 手切れ性があり作業性良好 手切れOK 糊残り少ない
用途住宅、ビル、体育館、イベント会場等の床養生 厚さ(mm)0.15 ホワイト テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/25mm)SUS:8 引張強度(N/50mm)300 引張伸度(%)15 保持力(ズレmm)SUS:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ手切れ性、再剥離性
1箱(18巻)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オカモト防炎テープ
防炎シートと同等の防炎性能!。優れた手切れで作業効率アップ!。養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!
用途防炎シートの固定に!。★防炎シートと同等の防炎性脳 長さ(m)25 基材ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 主な用途養生用、仮止め用、目張り 特性油性ペンで字が書ける、手で切断可能
1ケース(30巻)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)