22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番183-8714 材質基材:オレフィン系フィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 質量(g)200 長さ(m)20 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番183-7152 材質基材:オレフィン系フィルム 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 質量(g)390 長さ(m)20 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
仕様セパレーター付タイプ エスコ品番EA944PF-50 主な用途表示・安全用
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(12個)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

セーフラン安全用品再帰反射テープ
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 テープ長さ(m)22
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(12個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm)36 粘着タイプ強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。 取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付) 材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ 質量(g)17 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力(N/50mm)23
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久ラインテープ アズワン 動画あり
耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック 取付方式テープ 特性耐久
1個
7,140 税込7,854
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/10mm)60
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1袋(1巻)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーキッドラインテープ美
エコ商品
傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに 主な用途表示・安全用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐薬品、耐久性
1巻
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に 仕様テープカット条件:手で切れる 質量(g)205 粘着力4.9N/10mm 粘着力(N/10mm)4.9 引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
1巻
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアルラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
エコ商品
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
1巻
9,059 税込9,965
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途屋内用。倉庫等の区画線として。工場等の安全通路表示として。 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)130 粘着力(N/24mm)12.2
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)