15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寺岡製作所VOC対策製品 不織布両面テープ
エコ商品
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)734 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
519 税込571
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。 仕様カッター必要 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.35 粘着力(N/25mm)22.1
1巻
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.5000NS 【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工 カスタマイズ可
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
120 税込132
4日以内出荷

テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
エスコ品番EA943VC-4 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色半透明 主なワークパーツ
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
エスコ品番EA943VC-5 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色半透明 主なワークパーツ
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
エスコ品番EA943VC-1 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色半透明 主なワークパーツ
1個
380 税込418
翌日出荷

各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
エスコ品番EA943VC-3 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色半透明 主なワークパーツ
1個
945 税込1,040
翌日出荷

各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
エスコ品番EA943VC-2 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色半透明 主なワークパーツ
1個
755 税込831
翌日出荷

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)