テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)21
伸び(%)8
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)154.8
引張強度(N/10mm)63.7
テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
色白
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃
色白
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。
各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定
ネームプレート、サインボードの固定
軽量部品の固定
OA・家電製品の部材固定
紙のスプライス
関連キーワード