6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK
用途軽~中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。 仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可 トラスコ品番184-0311 材質基材:オレフィン系フィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 質量(g)200 長さ(m)20 主な用途表示・安全 使用条件切断にはカッターが必要 使用場所屋内
1巻
特価
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-67 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷