カテゴリ

  • テープ(81)
    • 布テープ(2)
    • ビニールテープ(3)
    • 養生テープ(5)
    • マスキングテープ(18)
    • 補修・シーリングテープ(8)
    • 安全保護テープ(8)
  • 安全用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ニチバン(5)
  • ダイヤテックス(6)
  • セキスイ(1)
  • ニトムズ(10)
  • リンレイテープ(3)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • 日東電工(12)
  • テサ (tesa)(4)
  • エスコ(10)
  • 日本緑十字社(8)
  • マクセル(5)
  • カモ井加工紙(4)
  • TRUSCO(3)
  • オーム電機(1)
  • オカモト(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 中興化成工業(1)
  • ヤヨイ化学(1)
テープ幅(mm)
  • 10(11)
  • 12(6)
  • 15(22)
  • 18(10)
  • 19(13)
  • 20(14)
  • 24(6)
  • 25(27)
  • 30(18)
  • 35(3)
  • 38(13)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 48(6)
  • 50(52)
  • 75(7)
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 200(4)
  • 300(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(9)
  • 用途塗装・養生用(7)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(5)
  • 用途梱包用(9)
  • 用途粗面用(3)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(6)
  • 用途補修用(4)
  • 用途車用(6)
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(1)
  • 反射(1)
  • 強力(7)
  • 手で切れる(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(1)
  • 耐水(4)
  • 耐熱(6)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(1)
  • 超強力(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.05(253)
  • 0.06(84)
  • 0.08(127)
  • 0.09(138)
  • 0.1(304)
  • 0.11(73)
  • 0.12(132)
  • 0.13(202)
  • 0.14(142)
  • 0.15(191)
  • 0.16(179)
  • 0.18(150)
  • 0.2(281)
  • 0.25(89)
  • 0.3(77)
  • 0.4(102)
  • 0.5(143)
  • 0.8(145)
  • 1(167)
基材
  • その他(5)
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(19)
  • ポリプロピレン(3)
  • 塩ビ(7)
  • 布系(18)
  • 紙系(17)
  • 鉛箔(1)
その他・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 4.5(1)
  • 5(8)
  • 8.2(1)
  • 10(11)
  • 18(4)
  • 20(22)
  • 25(14)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 33(2)
  • 50(29)
  • 54(2)
  • 54.8(1)
  • 55(7)
  • 150(1)
1・4.5・5・8.2・10・18・20・25・27・30・33・50・54・54.8・55・150
粘着剤
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(24)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(8)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻ほか
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などグリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 217J 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 217J3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(2巻)
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 217Jは、紙を基材としたクレープマスキングテープになります。 黒色です。120℃で1時間養生後も糊残りしにくい粘着剤を使用しております。 耐湿性に優れており、自動車製造工程のボデーに開けられた不要な穴を塞ぐ用途でも使用可能です。
用途自動車開口部の穴ふさぎ、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリームオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
非粘着テープの端末処理用テープエアコン配管の被膜、保護に使用
材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa)クレープマスキング粘着テープ 4309テサ (tesa)
539税込593
1巻
翌日出荷
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
マスキングテープ 4302 テサ (tesa)マスキングテープ 4302テサ (tesa)
899税込989
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
クレープマスキングテープ 4341 テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
翌日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
ゴムマット固定用テープ エスコゴムマット固定用テープエスコ
2,180税込2,398
1巻(1巻)
当日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
強粘着高耐久ラインテープ TRUSCO強粘着高耐久ラインテープTRUSCO
9,398税込10,338
1巻
当日出荷
塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途屋外・屋内の区画線引きに。材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)20引張強度(N/10mm)51.3粘着力(N/25mm)27.7
スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム)スコッチ マスキングテープ 233プラス3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(24巻)
当日出荷
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.17長さ(m)55
養生両面テープ (半透明) ホリコー養生両面テープ (半透明)ホリコー
649税込714
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなどテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/25mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
919税込1,011
1巻
当日出荷から翌日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力多用途補修テープ  スタンダードグレード カード型 3M(スリーエム)スコッチ 強力多用途補修テープ スタンダードグレード カード型3M(スリーエム)
439税込483
1巻
当日出荷
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 水に強く、シール性に優れています。 多用途に使える補修用テープです。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋内用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6672材質基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17シルバー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:4.4RoHS指令(10物質対応)対応
鉛箔テープ 420 3M(スリーエム)鉛箔テープ 4203M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(7巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷から翌日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
マット固定用テープ クリアタイプ クリア 日本緑十字社マット固定用テープ クリアタイプ クリア日本緑十字社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
マット固定用手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップマット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.17寸法(mm)【紙管】72クリア長さ(m)50主な用途マット固定用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/25mm)162.5最大テープ外径(Φmm)130
包装用PEテープ 50mm幅×25M 日本緑十字社包装用PEテープ 50mm幅×25M日本緑十字社
729税込802
1巻
当日出荷
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.17寸法(mm)【紙管】72質量(g)206長さ(m)25主な用途包装用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/25mm)92.5引張強度(N/10mm)37粘着力(N/25mm)17.5最大テープ外径(Φmm)120
パイオラン 粘着テープ 補修王 ダイヤテックスパイオラン 粘着テープ 補修王ダイヤテックス
4,998税込5,498
1箱(6巻)
3日以内出荷
手で簡単に切れる農業用フィルム補修用テープです。農業用フィルムやマルチフィルムに強力に接着します。柔軟基材でフィルムにもフィット!手で切れるので作業性良好です。フィルムダクト・肥料袋の補修、スプリング部の補強に!
用途農業用フィルムやフィルムダクト、肥料袋等の補修厚さ(mm)0.17長さ(m)20幅(cm)8粘着力(N/25mm)SUS板:20保持力(ズレmm)SUS板:0.1
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙塗膜防水用養生テープ ルパンフォースカモ井加工紙
389税込428
1巻ほか
翌日出荷から10日以内出荷
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープ 3310 ニチバンクレープテープ 3310ニチバン
4,898税込5,388
1袋(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.500” 日東電工一般用両面テープ”No.500”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカPTFEフィルムテープ日東電工アメリカ
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)33伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]エスコ
1,440税込1,584
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)アズワン品番64-7956-73
48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]エスコ
2,920税込3,212
1巻
当日出荷
材質PE厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)8.2芯径(mm)76(3")アズワン品番64-7956-70
48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]エスコ
2,680税込2,948
1巻
翌日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17芯径(mm)76、76(3”)アズワン品番64-7956-42
クリアフィルム タカハラコーポレーションクリアフィルムタカハラコーポレーション
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプ カモ井加工紙建築養生用ルパンクーペ 太芯タイプカモ井加工紙
11,980税込13,178
1ケース(12巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。 夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)9.8引張強度(N/15mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
空調配管用ビニールテープ キラックス空調配管用ビニールテープキラックス
469税込516
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ建築用 カモ井加工紙マスキングテープ建築用カモ井加工紙
4,898税込5,388
1箱(12巻)ほか
当日出荷
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。 手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。 凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.17テープ厚さ(mm)0.17引張強度(N/10mm)26.0
耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ耐久ラインテープDLTーNEOニトムズ
5,098税込5,608特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
46,980税込51,678
1箱(32巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
仮設コード固定用テープ 日本緑十字社仮設コード固定用テープ日本緑十字社
2,298税込2,528
1巻
4日以内出荷
コードの仮固定に大活躍! 中央部に粘着剤が付いていないため、コード類に粘着剤が付きにくい。 手で簡単にカットでき、剥がしたい際にのり残りが少ない。
質量(g)320主な用途固定・仮止め用アズワン品番64-2324-48日本緑十字社品番190018
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)中興化成工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)1000長さ(m)1
一般強粘着両面テープ#595TF セキスイ一般強粘着両面テープ#595TFセキスイ
799税込879
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
バッグシール紙テープ エフピコバッグシール紙テープエフピコ
269税込296
1個
当日出荷
質量(g)62.5
耐熱マスキングテープCP901 Shurtape耐熱マスキングテープCP901Shurtape
1,380税込1,518
1個
当日出荷
耐熱性に優れ、高温でも高い保持力が持続します。複雑なカーブでも途中で切れず、キレイにマスキングできます。
テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17
屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業屋外用 多用途透明補修テープまつうら工業(7件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
クロステープ モノタロウクロステープモノタロウ(38件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。引張強度(N/10mm)36.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06ダイヤテックス(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。粘着力(N/25mm)8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら