環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.17
テープ厚さ(mm)0.17
引張強度(N/10mm)26.0
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。
トラスコ品番535-7127
幅(mm)38
厚さ(mm)0.17
色ブラウン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)140
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系(無溶剤)
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
特性手で切れる、はがせる
1巻
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)24
厚さ(mm)0.17
色緑
長さ(m)55
1箱(24巻)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。
夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)9.8
引張強度(N/15mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
用途車両・工業耐熱マスキング用など
伸度(%)17
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)180
引張強度(N/10mm)40.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード