15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1本(6巻)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。 手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。 凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.17 テープ厚さ(mm)0.17 引張強度(N/10mm)26.0
1箱(12巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材クレープ紙 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)121 粘着力3.9N/cm 引張強度(N/10mm)43.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テサ (tesa)マスキングテープ 4302
エコ商品
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。 テープ厚さ(mm)0.17
1巻
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。 トラスコ品番535-7127 幅(mm)38 厚さ(mm)0.17 ブラウン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)140 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系(無溶剤) 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、はがせる
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.17 長さ(m)55
1箱(24巻)
20,980 税込23,078
当日出荷

サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。 質量(g)350 伸度(%)10.9 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)10~60 引張強度(N/18mm)67.2 巻戻し力(N/18mm)4.4
1パック(6巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ 3310
エコ商品
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。 夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)9.8 引張強度(N/15mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチバンクレープテープNo.337TN
エコ商品
用途車両・工業耐熱マスキング用など 伸度(%)17 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)180 引張強度(N/10mm)40.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)