工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様はく離紙付
粘着力(N/10mm)6.35
被着材の素材金属
主なワークパーツ
初期接着性に優れています
布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。
写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。
粘着力(N/10mm)5.5
主なワークパーツ
しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
粘着力(N/25mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着
粘着力(N/10mm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番250-3328
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
質量(g)570
長さ(m)20
テープ幅(mm)100
基材不織布
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
主な用途一般用
粘着力(N/10mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番497-7904
幅(mm)15
長さ(m)10
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。
耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:不織布、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:白
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。
工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定
保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)
剪断接着力390N/20mm×20mm
被着材の素材金属
主なワークパーツ
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。
仕様手で切断可能
トラスコ品番250-3330
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
質量(g)540
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。
初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
厚さ(mm)0.17
180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
金属、ポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、ポリウレタンやポリエチレン素材の発泡体などの被着体によく接着します。べたつき感が強く、初期接着性にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途シール・緩衝用発泡体の接着。自動車用内装材(レザー類)の接着
長さ(m)50
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.2
マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
色クリア
長さ(m)50
主な用途マット固定用
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/25mm)162.5
最大テープ外径(Φmm)130
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着
材質不織布
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色透明
テープ長さ(m)4.5
芯径(mm)38(1.5”)
アズワン品番64-7956-73
1巻
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
材質不織布
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード