7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。 基材ポリ塩化ビニル(PVC) テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 粘着力5.2 主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。 引張強度(N/25mm)30
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社トラテープ
のり残りしにくく、手で切ることができます。
取付方式テープ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)50幅×25m 黄×黒 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262132
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)50幅×25m 文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262131
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様手で切断可能 質量(g)230 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)8 引張強度(N/50mm)350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)