丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途屋外・屋内の区画線引きに。
材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)20
引張強度(N/10mm)51.3
粘着力(N/25mm)27.7
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)12
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)4.04
引張強度(N/10mm)65.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
1ケース(30巻)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
引張強度(N/10mm)192
こんなお得な商品も!

フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/25mm)800
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。
仕様手で切断可能
材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)13
連続使用温度(℃)100(30分)
粘着力(N/10mm)2.05
引張強度(N/10mm)37.9
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)0.17
質量(g)100
テープ厚さ(mm)0.17
連続使用温度(℃)180(30分)
引張強度(N/10mm)40.7
粘着タイプ強粘着
関連キーワード