粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。
粘着力(N/25mm)8
コードの仮固定に大活躍!
中央部に粘着剤が付いていないため、コード類に粘着剤が付きにくい。
手で簡単にカットでき、剥がしたい際にのり残りが少ない。
質量(g)320
主な用途固定・仮止め用
アズワン品番64-2324-48
日本緑十字社品番190018
1巻
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
欠品中
関連キーワード