カテゴリ
- テープ(6)
- マスキングテープ(5)
- 補修・シーリングテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 19(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 38(2)
- 48(1)
- 50(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.17
- 0.027(2)
- 0.046(2)
- 0.049(2)
- 0.05(2)
- 0.055(3)
- 0.065(2)
- 0.09(5)
- 0.1(2)
- 0.14(3)
- 0.16(3)
- 0.175(3)
- 0.18(3)
- 0.195(2)
- 0.2(5)
- 0.26(5)
- 0.28(4)
- 0.31(3)
- 0.7(4)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 50(5)
特長
- はがせる(2)
- 手で切れる(1)
- 耐熱(1)
用途
車用(4)
電気・電子用(1)
基材
- ポリエチレン(1)
- 紙系(5)
ポリエチレン・紙系
色
クリア(1)
ブラウン(2)
ホワイト(2)
クリア・ブラウン・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(6)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「tesa」の検索結果

クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 4302
tesa(テサ/テサテープ)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17色白長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
クレープマスキング粘着テープ 4309
tesa(テサ/テサテープ)¥589~税込¥648~1巻当日出荷120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
クレープマスキングテープ 4341
tesa(テサ/テサテープ)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17色ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)用途屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0924材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~90引張強度(N/10mm)35
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥139,800税込¥153,7801箱(60巻)8日以内出荷テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。トラスコ品番135-3773材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)30厚さ(mm)0.17色白長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応