1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリー
その他【可燃性】自己消化性 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 使用温度(℃)18~105 粘着力(N/cm)2.4 伸び(%)3 引張強度(N/cm)35 絶縁耐力45 kV/mm 接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷