カテゴリ

  • テープ(33)
    • ビニールテープ(10)
    • 安全保護テープ(1)
    • 建築用テープ(1)
    • 布テープ(5)
    • 補修・シーリングテープ(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(1)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ニトムズ(2)
  • マクセル(5)
  • エスコ(2)
  • オカモト(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • ストロングホールド(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • テサ (tesa)(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18
  • 0.1(27)
  • 0.11(21)
  • 0.12(23)
  • 0.13(35)
  • 0.14(59)
  • 0.15(45)
  • 0.16(21)
  • 0.17(36)
  • 0.2(104)
  • 0.22(24)
  • 0.23(22)
  • 0.26(20)
  • 0.31(22)
  • 0.4(22)
  • 0.5(69)
  • 0.8(20)
  • 1(46)
  • 5(30)
  • 10(31)
基材
  • ポリエステル(12)
  • ポリエチレン(7)
  • 塩ビ(11)
  • 布系(3)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(10)
  • 25(8)
  • 30(1)
  • 38(7)
  • 45(1)
  • 48(3)
  • 50(16)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 衝撃吸収(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途結束用(10)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(7)
保護用・固定・仮止め用・塩ビ・プラスチック用・多用途・梱包用・窓・サッシ用・結束用・補修用・電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 5.08(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 18.2(1)
  • 20(10)
  • 25(4)
  • 50(12)
2・5.08・10・15・18・18.2・20・25・50
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ ゴム」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.353M(スリーエム)(8件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
ダクトテープ テサ (tesa)ダクトテープテサ (tesa)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
再生PET布テープ 寺岡製作所再生PET布テープ寺岡製作所
459税込505
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 電気絶縁テープ3M(スリーエム)
299税込329
1巻
当日出荷
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー33+3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から66日以内出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレードストロングホールド
959税込1,055
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1ケース(30巻)
当日出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
布テープ(50M巻) オカモト布テープ(50M巻)オカモト
559税込615
1巻
当日出荷
50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。省資源タイプで紙管ゴミを削減します。手で切断可能。
用途建築現場作業用。トラスコ品番356-8784質量(g)480粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43.1テープタイプ手で切れる
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54213M(スリーエム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。引張強度(N/10mm)51粘着タイプ高接着力再剥離
クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープニトムズ(2件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアルフィラメントテープ日東電工ベースマテリアル
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
強度に優れる 結束に最適な粘着力
用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープSE PK-30 ニトムズ布粘着テープSE PK-30ニトムズ
329税込362
1巻ほか
当日出荷
巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れ油性インクで文字が書けます。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.18質量(g)265長さ(m)25引張強度35.5N/10mmテープタイプ手で切れる、文字が書ける
布テープ No.110 オカモト布テープ No.110オカモト
13,980税込15,378
1ケース(50巻)
当日出荷
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。粘着力(N/10mm)3.53引張強度(N/10mm)43.1展開力(N/10mm)2.58テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用 日本緑十字社フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用日本緑十字社
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。厚さ(mm)0.18材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ長さ(m)20伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
ノンパッケージ 再生PET布テープ 寺岡製作所ノンパッケージ 再生PET布テープ寺岡製作所
12,980税込14,278
1箱(30巻)
3日以内出荷
無包装でゴミ削減!ゴミを減らしたECO製品!箱を開けたらすぐ使用可能!環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。クリームテープ幅(mm)50基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18主な用途梱包引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
フィラメンテープ 日本緑十字社フィラメンテープ日本緑十字社
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押さえなど質量(g)464主な用途結束用、部品押さえ用日本緑十字社品番190011再生材使用使用
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54213M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
翌々日出荷
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離
38mmx50m フィラメントテープ エスコ38mmx50m フィラメントテープエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38芯径(mm)76(3インチ)主な用途仮止め用、結束用、梱包用
マイティテープ Denka(デンカ)マイティテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(200巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
649税込714
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメンテープ No.9116 マクセルフィラメンテープ No.9116マクセル
74,980税込82,478
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用伸度(%)7タック(ボールNo.)16主な用途結束用、端末止め用、固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6]引張強度(N/25mm)1742.5保持力(ズレmm)40℃/0.5再生材使用使用
フィラメンテープ No.9550 マクセルフィラメンテープ No.9550マクセル
44,980税込49,478
1ケース(60巻)ほか
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。
用途重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包)タック(ボールNo.)32主な用途結束用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])319[81.3]引張強度(N/25mm)797.5保持力(分)40℃/落下700再生材使用使用
フィラメンテープ No.9140 マクセルフィラメンテープ No.9140マクセル
59,980税込65,978
1ケース(60巻)
3日以内出荷
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用伸度(%)4タック(ボールNo.)10主な用途梱包用、結束用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4]引張強度(N/25mm)750保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10巻)
5日以内出荷
<特長>基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
3M ウルトラテープ 5421 3M(スリーエム)3M ウルトラテープ 54213M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から64日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイドその他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。ホワイト基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム系
48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK] エスコ48mmx18.2m ダクトテープ(透明)[DUCK]エスコ
1,280税込1,408
1巻
予約販売
材質PE・粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-41
フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ) 日東電工フィラメントテープ”NO.3885”(ガラス繊維タイプ)日東電工
129,800税込142,780
1箱(30巻)ほか
19日以内出荷
タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープです。ガラス繊維を補強材として使用しています。
用途重量物の結束・梱包に。仕様切断にはカッターが必要材質【基材】ポリエステル+ガラス繊維【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.18ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/25mm)1814引張強度(N/10mm)725.6粘着力(N/25mm)9.75
フィラメンテープ No.9512 マクセルフィラメンテープ No.9512マクセル
89,980税込98,978
1ケース(60巻)ほか
31日以内出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れながら。銅に対する腐食を少なくしたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途銅パイプ、銅コイル、銅部品の結束用伸度(%)30タック(ボールNo.)9主な用途結束用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]引張強度(N/25mm)800保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら