長さ(m)18
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:綿布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)50
引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9
導体最高許容温度(℃)105
1巻
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-165
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-163
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥5,630
税込¥6,193
8日以内出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-161
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200
表面抵抗率(Ω)108以下
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに
材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系
幅(mm)200
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
こんなお得な商品も!

フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/25mm)800
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
色粘着部青色・非粘着部白色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード