PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
仕様UL規格品、切断にはカッターが必要
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)10
使用温度範囲-60~200℃
主な用途耐熱結束、滑り助長、保護
特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
色粘着部青色・非粘着部白色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。
規格UL規格品
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)
特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
タイプASF-110FR
テープ長さ(m)10
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~200
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
種別ASF-121FR
長さ(m)10
耐熱温度(℃)約200
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
エスコ品番EA944RD-17
材質基材:フッ素樹脂フィルム
連続使用温度(℃)最高180
主な用途電気絶縁用
総厚(mm)0.18
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-166
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-162
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-165
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-161
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-19
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-13
材質PTFEフィルム
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-163
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途電気絶縁用
最高使用温度(℃)200
総厚(mm)0.18
1個
¥5,630
税込¥6,193
8日以内出荷
帯電防止処理を施した粘着テープ
用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に
エスコ品番EA944VN-50
材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
最高使用温度(℃)200
表面抵抗10^8Ω以下
引張強度(N/25mm)730
粘着力(N/25mm)13(180度はく離)
特性帯電防止
総厚(mm)0.18
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに
材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系
幅(mm)200
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260
特性耐熱
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り
長さ(m)10
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り
長さ(m)10
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
仕様UL規格品
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
主な用途耐熱結束
特性耐熱性
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200
表面抵抗率(Ω)108以下
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
質量(g)89
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ