未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
入数12
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束
幅(mm)48
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
アズワン品番65-1950-80
引張強度(N/cm)47
特性防水性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
関連キーワード