高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質軟質塩化ビニールフィルム
特性耐寒性
2018年トラスコ掲載ページ6 2005
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)1.25
粘着力(N/10mm)1.31
引張強度(N/10mm)33.1
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)0.75
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
引張強度(N/25mm)392
特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。
2018年トラスコ掲載ページ6 1974
粘着タイプ強粘着
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。
引張強度(N/10mm)20
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。
剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。
高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。
初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間
強度【接着】75.5kg/5cm2
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用
適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。
剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。
高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。
初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に
幅(mm)5
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間
強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熱伝導性に優れたテープです。
アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。
PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
テープ地色白
熱伝導率(W/mk)1.5
絶縁破壊強度(kV/mm)15
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)0.50以上
引張強度(N/10mm)20.0以上
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
厚さ(mm)0.2
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)300×33
粘着剤アクリル系
1巻
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。
色グレー
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)300×33
粘着剤アクリル系
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)1371
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。
用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用
色透明
テープ長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型
厚さ厚手
タック(ボールNo.)15
保持力(分)40℃/落下60
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
再生材使用使用
1ケース(30巻)
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
厚さ(mm)0.2
基材ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)300×50
粘着剤アクリル系
1箱(4巻)
¥139,800
税込¥153,780
36日以内出荷
Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・高い引張強さが要求される用途 。・パレット上の重量物の固定 。・重量物や体積の大きなものの結束
基材ポリエステル / ガラス
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
引張強度(N/cm)1050
関連キーワード