23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなど 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)8.53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)24.20
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手切れが良くて使いやすい!
成分ゴム系粘着剤 材質スフ 厚さ(mm)0.23 テープ長さ(m)25 主な用途梱包 テープタイプ手切れ可能
1巻ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

重量物梱包や結束に最適です。 コストパフォーマンスを追及した商品です。 巻芯は再生紙を利用。 文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 タック(ボールNo.)31 保持力(mm)0.5以下 粘着力(N/10mm)7.21 巻戻し力(N/10mm)0.86 引張強度(N/25mm)153.5 引張強度(N/10mm)56.6 粘着力(N/25mm)17.64 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手軽さが魅力の薄手タイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 引張強度(N/25mm)111 引張強度(N/10mm)縦:53横:36(参考値) 粘着力(N/20mm)6.4 粘着力(N/25mm)9.7 巻戻し力(N/50mm)12.5(参考値) 巻戻し力(N/25mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁、耐腐蝕 粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 基材ポリラミ(スフ+PET) 粘着剤ゴム系 伸び(%)9 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)49.8
1巻ほか
398 税込438
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA944RS-18 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3インチ) テープタイプ手で切れる
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)186 粘着力(N/25mm)24.20 巻戻し力(N/25mm)2.8 特性強粘着 伸び12%
1巻
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA944RS-12 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3インチ) テープタイプ手で切れる
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

エスコ品番EA944NA-6 材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

梱包用
エスコ品番EA944NC-1B 材質スフモス+PETウーリー 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途梱包用
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷

エスコ品番EA944NA-7 材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

マクセル布粘着テープ No.3350
エコ商品
外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。 表面処理ポリエチレンラミネート タック(ボールNo.)22 粘着力(N/10mm)7.84 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19] 引張強度(N/25mm)186.5 保持力(分)40℃/落下200 高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4] 再生材使用使用
1ケース(30巻)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
860 税込946
翌日出荷

剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用 耐熱温度(℃)-40~150 主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用 使用場所室外用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(6個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)