●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなど
引張強度(N/25mm)147.1
粘着力(N/25mm)8.53
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)24.20
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
こんなお得な商品も!

アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)105
絶縁破壊電圧(kV)3.0
引張強度(N/10mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低臭タイプの粘着剤を使用しています。
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
手切れが良くて使いやすい!
成分ゴム系粘着剤
材質スフ
厚さ(mm)0.23
色茶
テープ長さ(m)25
主な用途梱包
テープタイプ手切れ可能
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁、耐腐蝕
粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
重量物梱包や結束に最適です。
コストパフォーマンスを追及した商品です。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)9
タック(ボールNo.)31
保持力(mm)0.5以下
粘着力(N/10mm)7.21
巻戻し力(N/10mm)0.86
引張強度(N/25mm)153.5
引張強度(N/10mm)56.6
粘着力(N/25mm)17.64
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途により色を使い分けることが可能です。
手軽さが魅力の薄手タイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
引張強度(N/25mm)111
引張強度(N/10mm)縦:53横:36(参考値)
粘着力(N/20mm)6.4
粘着力(N/25mm)9.7
巻戻し力(N/50mm)12.5(参考値)
巻戻し力(N/25mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
基材ポリラミ(スフ+PET)
粘着剤ゴム系
伸び(%)9
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)49.8
強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:76
保持力(mm/30分)0.1
引張強度(N/25mm)186
粘着力(N/25mm)24.20
巻戻し力(N/25mm)2.8
特性強粘着
伸び12%
薄くて強力、7色をラインナップ。
用途宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)22
粘着力(N/10mm)7.84
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19]
引張強度(N/25mm)186.5
保持力(分)40℃/落下200
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]
再生材使用使用
エスコ品番EA944RS-18
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。
材質布+ポリエステル
幅(mm)50
厚さ(mm)0.23
色青
長さ(m)25
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
エスコ品番EA944RS-12
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
剥がれにくくなりました!
高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
耐熱温度(℃)-40~150
主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
使用場所室外用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
1セット(6個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード