のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです。・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。
用途・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに。・バーチクルボード、ベニア板への仮接着
タイプ手切れ可能
テープ幅(mm)15
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.23
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)27.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120巻)
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
関連キーワード