1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様両面タイプ
トラスコ品番376-2831
質量(g)400
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
厚さ(mm)0.26(全点)
粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。厚みが薄いので、段差が発生しにくい。高温時の粘着剤のダレがない。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.26
色黒
長さ(m)20
基材PE
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード