こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング
伸び(%)6
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)117.4
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)10
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)46
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色黄土
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色ライトグリーン
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
手切れがよく、作業性に優れています。のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.27
色黄土
長さ(m)25
基材特殊スフ
伸び(%)7
粘着力ゴム系
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)59.5
1巻
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフ
その他【筆記】否
材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)【紙管】90
色乳白
使用温度範囲(℃)0~80
粘着力(N/10mm)7
粘着力(N/25mm)17.5
耐候性なし
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフ
その他【筆記】否
材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)【紙管】90
色黒
使用温度範囲(℃)0~80
粘着力(N/10mm)7
粘着力(N/25mm)17.5
耐候性なし
関連キーワード