基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用
色グレー
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール
厚さ(mm)0.4
使用温度範囲(℃)-20~200
接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7
使用場所屋外使用可
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。
用途スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)300×50
粘着剤アクリル系
関連キーワード