スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
厚さ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ
長さ(m)15
厚さ厚手
主なワークパーツ
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.4
長さ(m)15
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。
シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合
スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.4
基材アクリルフォーム
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着剤アクリル系
接着力(N/cm)40
特性屋外使用可
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
粗面用
カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定
手で切れるので、作業性良好
エスコ品番EA944MG-125
タイプ厚手タイプ
テープ地色アイボリー
芯径(mm)76(3インチ)
特性手で切れる
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
テープ厚さ(mm)0.4
テープ長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-10~+70
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。
厚さ厚手
引張強度(N/10mm)58.3
粘着タイプ強粘着
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18
引張強度(N/10mm)18
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
FRONT#101両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエチレンや、PTFEなどの素材を接合するために開発された商品です。硫酸(8%)苛性ソーダ(10%)アルコール等に対し耐薬品性があります。耐水性は、完璧で耐塩水性もあります。一般用途としては、-10℃~+70℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮します。20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加されます。特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン、ベンジン等をたらし巻きとるようにして残りを取り除くことが出来ます。寒冷期にはテープの保温留意する事、作業の際、温める必要のある場合もあります。被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。
長さ(m)30
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙
色グレー
タイプ切断にはカッターが必要
長さ(m)33
基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用
色グレー
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
色白
規格JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム
伸び(%)351
粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm
引張強度(N/25mm)23
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
剪断接着力(N/cm2)158
製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。
用途スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)300×50
粘着剤アクリル系
関連キーワード