カテゴリ

  • テープ(20)
    • 両面テープ一般用途用(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • 寺岡製作所(2)
  • 日東電工(1)
  • エスコ(1)
  • フクビ化学(1)
  • ラクテム(1)
  • IVY(1)
特長
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
  • 超強力(1)
  • 防水(2)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 19(6)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 30(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 300(3)
  • 600(2)
  • カスタマイズ商品(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途補修用(2)
  • 用途隙間用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 3(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 33(8)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.15(2)
  • 0.2(7)
  • 0.22(4)
  • 0.23(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(3)
  • 0.45(4)
  • 0.5(11)
  • 0.6(6)
  • 0.64(2)
  • 0.75(9)
  • 0.8(13)
  • 0.85(2)
  • 1(24)
  • 1.1(12)
  • 1.14(7)
  • 1.2(8)
  • 2(5)
  • その他(7)
基材
  • アクリル系(13)
  • 布系(4)
アクリル系・布系
  • 色グレー(3)
  • 色ホワイト(13)
グレー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「屋外用 両面テープ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHB テープ VHX-1116G 3M(スリーエム)VHB テープ VHX-1116G3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
38日以内出荷
製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。
用途スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×50粘着剤アクリル系
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から5日以内出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
アクリルフォームテープ IVYアクリルフォームテープIVY
969税込1,066
1巻
当日出荷
基材は柔軟性に優れた発泡体強靭な接着力屋外使用を可能とする耐候性高い振動吸収性高いシール性初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム)【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-49223M(スリーエム)
10,449税込11,494
1巻
3日以内出荷
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)5~150長さ(m)33T型剥離強度(N/mm)2.2剥離紙あり、0.08mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169フォーム密度(g/cm3)0.7525%圧縮応力(N/cm2)13090度方向剥離力(N/cm)40引張接着力(N/cm2)89サービス分類オーダー・加工
構造用両面接合シート(超強力) エスコ構造用両面接合シート(超強力)エスコ
940税込1,034
1枚
当日出荷
超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)
129税込142
1セット(2枚)
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-49243M(スリーエム)
1,811税込1,992
1巻
5日以内出荷
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール厚さ(mm)0.4使用温度範囲(℃)-20~200接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7使用場所屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替にテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4基材アクリルフォーム使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
1,768税込1,945
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,774税込1,951
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
ハイブリッド防水テープ フクビ化学ハイブリッド防水テープフクビ化学
24,980税込27,478
1箱(16個)ほか
3日以内出荷
ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。 通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。
タイプ両面適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49223M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
93,980税込103,378
1ケース(22巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 業務用 カーペット用 3M(スリーエム)スコッチ 業務用 カーペット用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(195件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
布両面テープ No.712 寺岡製作所布両面テープ No.712寺岡製作所(3件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら