カテゴリ

  • テープ(26)
    • 両面テープ(25)
  • 事務用品(2)
    • 掲示用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 研究関連用品・実験用必需品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • ニトムズ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • エスコ(4)
  • オカモト(1)
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • アラム(1)
  • ホリコー(1)
  • フォーフロント(1)
  • ラクテム(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 19(6)
  • 20(2)
  • 25(9)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 225(1)
  • 270(1)
  • 300(3)
  • 540(1)
  • 584(1)
  • 600(5)
  • 620(1)
  • カスタマイズ商品(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.4
  • 0.05(10)
  • 0.1(17)
  • 0.12(18)
  • 0.14(21)
  • 0.15(31)
  • 0.16(39)
  • 0.17(11)
  • 0.2(52)
  • 0.22(11)
  • 0.5(12)
  • 0.6(14)
  • 0.75(19)
  • 0.8(30)
  • 1(53)
  • 1.1(36)
  • 1.14(13)
  • 1.2(22)
  • 2(16)
  • その他(27)
テープ長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • 9.1(1)
  • 10(7)
  • 11(1)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 30(3)
  • 33(12)
  • 66(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強力」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-48253M(スリーエム)
34,980税込38,478
1巻
5日以内出荷から36日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-49243M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(20巻)ほか
25日以内出荷から50日以内出荷
シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。
用途シリコーンスイッチなどの接着に。ホワイト基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系/シリコーン系
業務用超強力両面テープ VHB 5915P 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5915P3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×66テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
106日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GF3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から5日以内出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-043M(スリーエム)
1,890税込2,079
1巻
3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)24T型方向剥離力(N/cm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム)【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-49223M(スリーエム)
10,449税込11,494
1巻
3日以内出荷
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)5~150長さ(m)33T型剥離強度(N/mm)2.2剥離紙あり、0.08mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169フォーム密度(g/cm3)0.7525%圧縮応力(N/cm2)13090度方向剥離力(N/cm)40引張接着力(N/cm2)89サービス分類オーダー・加工
構造用両面接合シート(超強力) エスコ構造用両面接合シート(超強力)エスコ
940税込1,034
1枚
当日出荷
超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)
129税込142
1セット(2枚)
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] エスコ50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]エスコ
2,960税込3,256
1巻
当日出荷
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)1.5芯径(mm)76(3")耐熱温度(℃)-56~93アズワン品番64-7956-69
48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ(1件のレビュー)
2,600税込2,860
1巻
当日出荷
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-68
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-49243M(スリーエム)
1,811税込1,992
1巻
5日以内出荷
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール厚さ(mm)0.4使用温度範囲(℃)-20~200接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7使用場所屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
FRONT#101両面テープ F-7200シリーズ フォーフロントFRONT#101両面テープ F-7200シリーズフォーフロント
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から11日以内出荷
FRONT#101両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエチレンや、PTFEなどの素材を接合するために開発された商品です。硫酸(8%)苛性ソーダ(10%)アルコール等に対し耐薬品性があります。耐水性は、完璧で耐塩水性もあります。一般用途としては、-10℃~+70℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮します。20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加されます。特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン、ベンジン等をたらし巻きとるようにして残りを取り除くことが出来ます。寒冷期にはテープの保温留意する事、作業の際、温める必要のある場合もあります。被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。
長さ(m)30
強接着両面シート ハイパージョイント WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強接着被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
両面テープ フロント101 アラム両面テープ フロント101アラム
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から5日以内出荷
従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
テープ厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-10~+70
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1個
予約販売
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替にテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4基材アクリルフォーム使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
マグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 モノタロウマグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型モノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
異方性マグネットシートなので、薄くてもしっかり張り付く! 軽量なので加工がしやすい、ロールタイプの異方性マグネットシートです。 油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 アイディアしだいで幅広く活用できます。
特性強力白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様異方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.4厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.4×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
1,768税込1,945
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,774税込1,951
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
超強力両面テープ 多用途薄手 ニトムズ超強力両面テープ 多用途薄手ニトムズ(2件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです
用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けにトラスコ品番497-7807幅(mm)15長さ(m)1.5厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49223M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
強力布両面テープ ホリコー強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
93,980税込103,378
1ケース(22巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
カラーマグネットロール(強力) TRUSCOカラーマグネットロール(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。特性強力長さ(m)10仕様異方性マグネット材質異方性マグネット・PVCテープ厚さ(mm)0.4
布両面テープ No.541-N オカモト布両面テープ No.541-Nオカモト
23,980税込26,378
1ケース(48巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。厚さ厚手引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
25mmx10m 超強力両面テープ エスコ25mmx10m 超強力両面テープエスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら