接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~960
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
柔軟性に優れ、温度変化にともなう対象物の歪みや変形に対応します。耐久性耐熱性接着力に優れています。
幅(mm)20
長さ(m)20
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80
被着材の素材金属
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
接着強度にすぐれています。耐熱性にすぐれています。耐侯性にすぐれ、屋外部品の固定も可能です。
柔軟性に優れ、被着体の凹凸や伸縮にも追従します。耐反発性に優れ、曲面貼り付け用途にも誤使用いただけます。
JIS Z 1541 1種1号に相当する強接着両面テープです。H8000シリーズは接着特性と保持特性のバランスに優れています。
用途家電/OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着・屋外外装部品、鋼板や補強部材の接着・住設部材の接着、看板やサインプレートの接着・自動車外装部品の接着
対応幅(mm)5(最小)
剥離紙紙
粘着剤厚さ(mm)0.8
ライナー色緑
主なワークパーツ
接着強度にすぐれています。耐熱性にすぐれています。耐侯性にすぐれ、屋外部品の固定も可能です。
柔軟性に優れ、被着体の凹凸や伸縮にも追従します。・耐反発性に優れ、曲面貼り付け用途にも誤使用いただけます。
JIS Z 1541 1種1号に相当する強接着両面テープです。H7000シリーズはテープの変形量が少なく、保持特性に優れています。
用途家電/OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着・屋外外装部品、鋼板や補強部材の接着・住設部材の接着、看板やサインプレートの接着・自動車外装部品の接着
対応幅(mm)5(最小)
剥離紙紙
粘着剤厚さ(mm)0.8
ライナー色赤
主なワークパーツ
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。
厚さ(mm)0.8
色グレー
長さ(m)11
使用温度範囲(℃)-30~200
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)38
剥離紙平面紙
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
関連キーワード