3,921件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





種別中空(パイプ) 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)





1袋(50個)ほか
特価
2,488 税込2,737
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質アルミ(A1070) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1袋(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質CR 硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)


スペーサー:乳白色 熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(スペーサー) 材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L(mm)5.0 材質(本体)アルミ
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質PTFE 白色不透明 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(Φmm)4.1 寸法d(Φmm)4.0 寸法C(mm)8.2 寸法D(Φmm)8.15 寸法A(mm)1.6 材質アルミ(A1070) 表面処理脱脂
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。マットは透明なため、作業台などの外観はほどんど変化せずにお使いいただけます。出荷サイズ以内であればお持ちのワークテーブルの天板サイズに合わせてカットしてご使用いただけます。天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。
用途電気・電子機器の部品工場等における対策に 材質(本体)透明PVC(ポリ塩化ビニル) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,088 税込2,297
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能 プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ 適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
4,488 税込4,937
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。
材質本体:スチール 均等荷重(kg)300 アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。
材質本体:スチール 均等荷重(kg)300 アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
用途一般作業。 厚さ(mm)1.5 入数(双)10 滑り止め効果すべり止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)