1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系(ホットメルト) 対応筆記可否:可 主な用途梱包用、仮止め用 粘着力(N/10mm)5.56 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6 特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性 関連資料(8.99MB) 粘着タイプ強粘着 適合紙管(mm)3インチ テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
1セット(5巻)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)