カテゴリ

  • テープ(106)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • 安全標識(38)
  • 事務用品(28)
  • 照明(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 制御機器(14)
  • 縫製用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 梱包用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • アキツ(41)
  • エスコ(40)
  • RS PRO(31)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • TRUSCO(17)
  • マクセル(14)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • フロンケミカル(13)
  • S.I.C.(SHINDO)(12)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(11)
  • 二六製作所(9)
  • ユニット(7)
  • 日東電工(6)
  • 日本緑十字社(6)
  • コクヨ(5)
  • コニシ(5)
  • ダイヤテックス(5)
  • 日本プラパレット(NPC)(5)
  • 寺田(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「片面テープ」の検索結果

405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
1,098税込1,208
1巻
翌日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクストLEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セットKMネクスト
11,980税込13,178
1セット(1本×1個)
3日以内出荷
LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力37.5色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15A
LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクストLEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セットKMネクスト
16,980税込18,678
1セット(1本×1個)
3日以内出荷
LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力75色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15A
金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL3M(スリーエム)
219,800税込241,780
1箱(20巻)ほか
5日以内出荷から37日以内出荷
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 9119P 3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P3M(スリーエム)
1巻
欠品中
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-100 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100粘着剤シリコーン系/アクリル系
両面粘着テープ 9119P 3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P3M(スリーエム)
1巻
欠品中
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-050 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。厚さ(mm)0.05基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100粘着剤シリコーン系/アクリル系
両面粘着テープ 9119P 3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P3M(スリーエム)
1巻
欠品中
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-140 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。厚さ(mm)0.14基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100粘着剤シリコーン系/アクリル系
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
899税込989
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
テープライト 900lm 片面(リール付)10m アカリファクトリーテープライト 900lm 片面(リール付)10mアカリファクトリー
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。仕様点灯面:片面仕様長さ(m)10テープ幅(mm)18テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65
テープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10m アカリファクトリーテープライト 900lm 片面延長用テープライトのみ 10mアカリファクトリー
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
用途テープライトの延長用に。仕様点灯面:片面仕様長さ(m)10テープ幅(mm)18テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1巻(9.7m)
翌々日出荷
床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ最大接続長97mで長距離を照らせるテープ型作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大10本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×8質量(kg)1.54(リール含む)消費電力(W)20全光束(Lm)740電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED片面連結数10本入力電流(A)0.41LED使用数(個)399関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)120
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテックかんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイププラテック
43,980税込48,378
1箱(10組)ほか
3日以内出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)70板厚(mm)11推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテックかんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイププラテック
43,980税込48,378
1箱(10組)ほか
3日以内出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)100板厚(mm)6推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)ダイヤテックス
20,980税込23,078
1ケース(24巻)
5日以内出荷
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。幅(mm)50厚さ(mm)0.24長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)78.4粘着力(N/25mm)40.23RoHS指令(10物質対応)対応
cat5e対応STPケーブル 協和ハーモネットcat5e対応STPケーブル協和ハーモネット
34,980税込38,478
1巻
4日以内出荷
片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
用途工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適ライトブルー規格CAT5e芯数4対シールド片面アルミプラスチックテープRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)0.51条長(m)200
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式片面発光タイプ耐衝撃IK10
GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コードGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
・グッドグッズ製ロープライト、ルミナスリンク専用電源コード・テープライト最長50mまで連結対応が可能です
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容電源コード本体対応製品TP-S5M(片面発光5mテープライト),TP-W10M(両面発光10mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-W20M(両面発光20mテープライト)TP-S25M(片面発光25mテープライト)材質PVCサイズ7mm 15mm 長さ1.5m長さ(m)50(連結時)出力DC95V 6.5A(最大8Aまで)本体質量(kg)約0.2入力電圧(V)AC 100 50/60Hz最大消費電力(W)600RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットテープ トライメイトマグネットテープトライメイト
619税込681
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
片面は磁石で片面は粘着テープの仕様となっています。お好みの長さにカットして貼り付ける事が可能です。
用途工具や道具などの固定仕様等方性マグネット幅(mm)20厚さ(mm)1.5
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ日動工業
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に!片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110関連資料カタログ(2.48MB)最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED
パーフェクトマスカー ケーイングパーフェクトマスカーケーイング
14,980税込16,478
1箱(20本)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
溶剤の浸透が少ない片面ラミネートのクラフト紙を使用紙粉の出ない片面ツヤ仕上げ、付着した塗料ミストが飛散しにくいエンボス加工糊残りのほとんどしないマスキングテープを使用し作業性を追求
用途塗装時の養生に材質クラフト紙(片側ラミネート加工)
捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)朝日産業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式
スリムボードスタンド アルファ[販促]スリムボードスタンドアルファ[販促]
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトに収納できる屋内用ボードスタンド
仕様※ボードは含まれません。屋内用、片面、ボードの取り付けには、両面テープ・マジックテープなどをご使用ください。本体には付属されていません。、取り付けるボードの材質、厚さ、サイズ、接着剤等はご使用時にご確認ください。、コンパクト収納で組み立て簡単、赤色のネジをゆるめてスライドさせるだけで、角度調整が簡単に出来ます。垂直で使用することも可能。、前倒れ防止金具を装備!黒色ネジをゆるめて、L字金具の向きを変えれば、垂直使用時に倒れにくくなります。材質アルミ/スチール
東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付 SUGICO(スギコ)東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付SUGICO(スギコ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
折りたたみワークマット SIGNET(シグネット)折りたたみワークマットSIGNET(シグネット)
5,098税込5,608
1枚
翌日出荷
片面にEVA加工をしており、背面に合わせると滑らかに作業が出来ます。厚みは20mm。薄い仕様になっており、狭い箇所での作業は一層使い易いです。折畳に便利なファスナーテープ付。
用途足裏以外の身体が地面と接する作業時に寸法(mm)展開時:420×1、200×20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×115
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル
27,980税込30,778
1箱(8巻)
32日以内出荷
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+ポリエチレンフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤プチルゴム系主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途特性防水グリーンマーク認定
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅 = 25mm厚さ = 3.2mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
幅 = 15mm厚さ = 4.8mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面RS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
幅 = 15mm厚さ = 3.2mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
幅 = 12mm厚さ = 2.4mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面RS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
幅 = 20mm厚さ = 6.4mm長さ = 5mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
幅 = 15mm厚さ = 4.8mm長さ = 5mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅 = 25mm厚さ = 3.2mm長さ = 5mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = グレーフォーム密度 = 352kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:10m 片面RS PRO
4,298税込4,728
1リール(10m)
翌々日出荷
幅 = 20mm厚さ = 5mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒フォーム密度 = 115 → 155kg/m3接着材料 = 改良型アクリル引張強度 = 480 → 530kPa動作温度 Max = +75℃RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面RS PRO
4,798税込5,278
1リール(10m)
翌々日出荷
幅 = 15mm厚さ = 5mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒フォーム密度 = 115 → 155kg/m3接着材料 = 改良型アクリル引張強度 = 480 → 530kPa動作温度 Max = +75℃RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面RS PRO
3,500税込3,850
1リール(10m)
翌々日出荷
幅 = 15mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = 改良型アクリル引張強度 = 480 → 530kPa動作温度 Max = +75℃RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:30m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:30m 片面RS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:10m 片面RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 25mm厚さ = 10mm長さ = 10mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら