カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • マーキングテープ(1)
  • テープ(12)
    • フッ素樹脂テープ(7)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 中興化成工業(3)
  • 日東電工(4)
  • TORAY(東レ)(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 300(5)
  • 500(2)
  • 1000(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.075(5)
  • 0.08(18)
  • 0.095(3)
  • 0.1(34)
  • 0.115(4)
  • 0.12(3)
  • 0.125(6)
  • 0.13(26)
  • 0.15(10)
  • 0.16(3)
  • 0.17(4)
  • 0.18(17)
  • 0.188(4)
  • 0.2(9)
  • 0.23(11)
  • 0.3(10)
  • 0.5(5)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(9)
  • 50(3)
  • 91(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「非粘着」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがしやすい!OPPテープ 古藤工業(Monf)はがしやすい!OPPテープ古藤工業(Monf)
27,980税込30,778
1箱(50巻)
4日以内出荷
片側約5mmが非粘着(のりなし)となっているためはがすときに「つかみ」部分ができるのでカッターが不要です。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック29粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番816-0205材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)10
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
9,990税込10,989
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M中興化成工業
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7502アズワン品番64-7269-26特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M中興化成工業
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号106-0038アズワン品番64-7269-25特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアルニトフロン #900UL日東電工ベースマテリアル
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から6日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUTセーフラン安全用品
799税込879
1巻
当日出荷
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50
バリケードテープ 立入禁止 入らないでください セーフラン安全用品バリケードテープ 立入禁止 入らないでくださいセーフラン安全用品
799税込879
1巻
当日出荷
黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50アズワン品番64-8930-43
ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品 淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品淀川ヒューテック
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ 淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ淀川ヒューテック
8,998税込9,898
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
14,980税込16,478
1巻
予約販売
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
9,698税込10,668
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)中興化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
マーキングテープ エスコマーキングテープエスコ
5,640税込6,204
1箱(12個)
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら