カテゴリ

  • テープ(8)
    • 両面テープ(1)
    • フッ素樹脂テープ(4)
    • OPPテープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(7)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • アズワン(1)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 300(2)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.06(8)
  • 0.07(6)
  • 0.08(6)
  • 0.085(6)
  • 0.09(5)
  • 0.1(33)
  • 0.12(12)
  • 0.13(14)
  • 0.14(10)
  • 0.15(17)
  • 0.16(33)
  • 0.17(14)
  • 0.18(13)
  • 0.2(19)
  • 0.23(7)
  • 0.4(8)
  • 0.5(16)
  • 1(11)
  • 1.1(6)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 35(4)
  • 50(1)
特長
  • 強力(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリエステル(2)
アルミ箔・フッ素樹脂・ポリエステル
  • 色クリア(4)
  • 色シルバー(1)
クリア・シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セロハンテープ 日東電工ベースマテリアルセロハンテープ日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1セット(10巻)
当日出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番836-5367材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系透明質量(g)400テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.052018年トラスコ掲載ページ6 1907
透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工透明性両面テープ HJ-9150W日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)20粘着力5.4N/10mm
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m 日東電工基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m日東電工
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から19日以内出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
包装用個装・内装セロハンテープ No.29 18mm×35m 10巻入 日東電工包装用個装・内装セロハンテープ No.29 18mm×35m 10巻入日東電工
49,980税込54,978
1セット(20個)
当日出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用トラスコ品番816-0183材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.05透明質量(g)500長さ(m)35基材セロハンテープ種類大巻粘着剤ゴム系伸び(%)20引張強度(N/10mm)38.3粘着力(N/mm)4.6
包装用個装・内装セロハンテープ No.29 12mm×35m (10巻入) 日東電工包装用個装・内装セロハンテープ No.29 12mm×35m (10巻入)日東電工
47,980税込52,778
1セット(30個)
翌々日出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用幅(mm)12厚さ(mm)0.05長さ(m)35トラスコ品番816-0184材質基材;セロハン透明質量(g)360テープ種類大巻
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50日東電工
64,980税込71,478
1箱(66巻)ほか
33日以内出荷
電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
用途【用途】トランス・コイルの電気絶縁用。透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
セロハンテープ No.29NEW 日東電工ベースマテリアルセロハンテープ No.29NEW日東電工ベースマテリアル
39,980税込43,978
1箱(150巻)
7日以内出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番220-6343幅(mm)24厚さ(mm)0.05質量(g)720長さ(m)35