カテゴリ

  • テープ(12)
    • OPPテープ(10)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • エスコ(1)
  • 橋本クロス(2)
  • サンユー印刷(2)
  • 日東電工(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • DESCO(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途梱包用(9)
  • 用途結束用(2)
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 48(8)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 75(2)
基材
  • OPP(3)
  • その他(1)
  • ポリプロピレン(8)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 18(1)
  • 32.9(1)
  • 35(2)
  • 50(4)
  • 54.9(1)
  • 65.8(1)
  • 100(4)
  • 500(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.045(12)
  • 0.048(7)
  • 0.05(51)
  • 0.052(17)
  • 0.055(17)
  • 0.065(21)
  • 0.07(18)
  • 0.09(20)
  • 0.13(12)
  • 0.14(48)
  • 0.15(15)
  • 0.16(14)
  • 0.17(13)
  • 0.18(10)
  • 0.2(24)
  • 0.21(8)
  • 0.22(18)
  • 0.26(13)
  • 0.31(8)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 透明(3)
強力・耐久・耐寒・耐水・透明
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(8)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
  • 手で切れる(2)
  • 文字が書ける(6)
  • 重ね貼り可(5)
  • 音が静か(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「梱包用 テープ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
紙粘着テープ No.652 セキスイ紙粘着テープ No.652セキスイ
46,980税込51,678
1箱(200巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10巻)
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48ダンボール粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK]エスコ
4,330税込4,763
1パック(4巻)
翌日出荷
材質BOPP芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-49
製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロス製函機・封緘機用長尺テープ橋本クロス
19,980税込21,978
1箱(6巻)
当日出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
OPPテープHCテープ 橋本クロスOPPテープHCテープ橋本クロス
8,198税込9,018
1箱(36巻)ほか
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
OPPテープ 100m ゴム系粘着剤 お得パック 60μ K サンユー印刷OPPテープ 100m ゴム系粘着剤 お得パック 60μ Kサンユー印刷(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(50巻)
6日以内出荷
ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包特性耐寒テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
静電気防止テープ DESCO静電気防止テープDESCO(1件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる3M(スリーエム)(8件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ
36,980税込40,678
1箱(50巻)
3日以内出荷から5日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用保持力(mm)0.2粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)73展開力(N/10mm)1.2テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ ダンプロンH NO.3201H 日東電工OPPテープ ダンプロンH NO.3201H日東電工
17,980税込19,778
1箱(50巻)
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。
用途段ボールの梱包用、包装用トラスコ品番704-9891材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.06ダンボール長さ(m)50適合テープ外径(Φmm)105粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら