カテゴリ

  • テープ(19)
    • マスキングテープ(19)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ニチバン(3)
  • 日東電工(2)
  • カモ井加工紙(8)
  • エスコ(1)
テープ幅(mm)
  • 12(19)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(6)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途車用(4)
特長
  • はがせる(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
テープ長さ(m)
  • 18(18)
  • 50(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • 紙系(17)
オレフィン系・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.09
  • 0.045(1)
  • 0.05(3)
  • 0.051(3)
  • 0.06(1)
  • 0.065(2)
  • 0.07(1)
  • 0.078(1)
  • 0.08(9)
  • 0.083(1)
  • 0.085(3)
  • 0.092(2)
  • 0.096(2)
  • 0.1(9)
  • 0.11(7)
  • 0.12(6)
  • 0.13(4)
  • 0.14(3)
  • 0.17(8)
  • 0.18(2)
粘着剤
  • アクリル系(15)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスキングテープ 12mm」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10巻×10パック)
当日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
塗装用マスキングテープ カモ井加工紙塗装用マスキングテープカモ井加工紙
469税込516
1パック(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1パック(10巻)
当日出荷から5日以内出荷
SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
569税込626
1セット(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
579税込637
1パック(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。 テープの巻き戻しがスムーズ。 直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。 耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。 テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用10巻) エスコ12mmx18m マスキングテープ(建築塗装用10巻)エスコ
725税込798
1包(10巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
紙粘着テープ ニチバン紙粘着テープニチバン(5件のレビュー)
519税込571
1パック(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
和紙マスキングテープ(工業塗装用) 日東電工和紙マスキングテープ(工業塗装用)日東電工
899税込989
1セット(10巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.09使用温度範囲(℃)120(30分)テープ厚さ(mm)0.09
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
7,898税込8,688
1箱(10巻×10本)
当日出荷から翌々日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
和紙シーリングテープ 3M(スリーエム)和紙シーリングテープ3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1箱(10本)
翌々日出荷
ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキングテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)7引張強度(N/cm)34
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10巻)ほか
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
マスキングテープ(ガラス用) 79H 3M(スリーエム)マスキングテープ(ガラス用) 79H3M(スリーエム)
739税込813
1パック(10巻)
当日出荷
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/10mm)34
エコピレンテープNo.6763 ニチバンエコピレンテープNo.6763ニチバン
85,980税込94,578
1ケース(120巻)
23日以内出荷
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846テープ厚さ(mm)0.09耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)3.21RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
419税込461
1本(10巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(25件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(100巻)
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ カブキSカモ井加工紙(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(10本)
当日出荷から4日以内出荷
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
609税込670
1パック(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(8件のレビュー)
589税込648
1パック(10巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。 低温特性が優れています。 耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。伸度(%)5引張強度(N/10mm)40.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら