4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マクセルフィルム両面テープ No.5662
エコ商品
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定 保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1 粘着タイプ強粘着(片面) 再剥離可(片面) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(72巻)
179,800 税込197,780
31日以内出荷

NO.8616CH 【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0 引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後) 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
280 税込308
3日以内出荷

NO.8612DFT 【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着 ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13 粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0 保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg) 再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
287 税込316
3日以内出荷