10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)3.8 引張強度(N/15mm)37.6 粘着力(N/10mm)1.88 適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(8巻)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
1パック(8巻)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弱粘着タイプなので、被着体を傷付けにくいマスキングテープです。
用途石目目地(大理石)・内装クロス(塩ビクロス)などのシーリング時のマスキング作業などに。 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(7巻)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)6.0 引張強度(N/15mm)54.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1957 再剥離
1セット(8巻)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カモ井加工紙躯体用 3303 NEO
RoHS
テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5巻)
589 税込648
翌日出荷

カモ井加工紙和紙粘着テープ
RoHS
テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

カモ井加工紙ボンドブレーカーKB
RoHS
外壁背面にシーリング材が付かないからシーリングが長持ちします!。外壁が伸縮してもシーリング材が追従して外壁の破損やひび割れを防ぐ!。手切れが良く貼りやすい!。良く馴染み伸びない!
用途シーリングの打ち替えや、シーリング3面接着防止に。 基材特殊和紙 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤アクリル系 伸び(%)4.2 引張強度(N/15mm)64.1 粘着力(N/10mm)4.1 テープ長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外使用可
1パック(16巻)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易いです。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。
用途鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。また、直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。 トラスコ品番121-8180 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.1 ブルー 長さ(m)18 引張強度(N/mm)50.1/15 粘着力(N/10mm)2.27
1箱(10パック×8巻)
5,998 税込6,598
4日以内出荷