8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古藤工業(Monf)紙両面テープ
RoHS
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 ボールタック1面:20、2面:20 粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1 保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.8625HPW 【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定 ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6 粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0 剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400 保持力(mm/h)2>(40℃・1kg) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷

製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。 厚さ(mm)0.1 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系
1巻ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NO.8612DFT 【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着 ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13 粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0 保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg) 再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
287 税込316
3日以内出荷

ニトムズ超透明接着シート
RoHS
透明度が高い両面接着シート。
用途透明素材の固定、接着に。 材質ポリエステル 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)0.1 透明/ネット柄 入数(枚)2 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
319 税込351
6日以内出荷

粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定 保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1 粘着タイプ強粘着(片面) 再剥離可(片面) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(72巻)
179,800 税込197,780
31日以内出荷