カテゴリ

  • テープ(25)
    • 表面保護材(5)
    • 安全保護テープ(8)
    • ビニールテープ(1)
  • 安全用品(3)
    • トラテープ(2)
    • 道路用品(1)
  • 安全標識(12)
    • 修理/点検標識(12)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • 日東電工(1)
  • スミロン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東エルマテリアル(9)
  • ニトムズ(3)
  • 日本緑十字社(6)
  • エスコ(4)
  • ユニット(4)
  • スリオンテック(1)
  • 中興化成工業(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • WING ACE(1)
  • 光洋化学(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • まつうら工業(1)
  • クラボウ(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 50(14)
  • 60(9)
  • 75(4)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 290(1)
  • 300(2)
  • 1020(1)
  • 1250(1)
用途
  • 用途保護用(11)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.05(45)
  • 0.06(34)
  • 0.07(22)
  • 0.08(18)
  • 0.12(44)
  • 0.13(28)
  • 0.15(39)
  • 0.16(58)
  • 0.17(22)
  • 0.18(21)
  • 0.2(82)
  • 0.25(26)
  • 0.3(22)
  • 0.4(29)
  • 0.5(41)
  • 0.6(17)
  • 0.7(24)
  • 0.8(68)
  • 1(53)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • アルミ箔(7)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(5)
アルミ箔・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 2(1)
  • 10(11)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 50(14)
  • 100(2)
  • 200(2)
0.1・0.3・2・10・12・15・20・25・50・100・200
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(9)
  • 色シルバー(7)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色白×赤(2)
  • 色黒×黄(3)
イエロー・クリア・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・白×赤・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護 テープ」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
899税込989
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
危険表示テープ 日東エルマテリアル危険表示テープ日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1イエロー×ブラック質量(g)330タイプ非粘着長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)TRUSCO
599税込659
1枚
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1
ユニオーバーコートテープ 125×20M ユニットユニオーバーコートテープ 125×20Mユニット
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0213材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)830長さ(m)20主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニオーバーコートテープ 125×10M ユニットユニオーバーコートテープ 125×10Mユニット
5,698税込6,268
1巻
翌日出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7078材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)460長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニオーバーコートテープ 75×20M ユニットユニオーバーコートテープ 75×20Mユニット
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8680材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1質量(g)510長さ(m)20主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニオーバーコートテープ 75×10M ユニットユニオーバーコートテープ 75×10Mユニット
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0271材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1質量(g)280長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアルニトフロン #900UL日東電工ベースマテリアル
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から6日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
ギザギザラインテープ TRUSCOギザギザラインテープTRUSCO
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。質量(g)600
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズオーバーラミネートテープOL100ASニトムズ
9,998税込10,998特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用粘着タイプ耐油
ミドフィル 熱可塑性PIフィルム A4サイズ クラボウミドフィル 熱可塑性PIフィルム A4サイズクラボウ
13,980税込15,378
1袋(2枚)
翌日出荷
熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性 熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能 ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率 アウトガスが微量 銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能 電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ 振動板などの二次成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウナシジテープ ハーネス結束用モノタロウ(98件のレビュー)
899税込989
1袋(10巻)
当日出荷
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3RoHS指令対応証明書(0.2MB)
床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ床養生用テープ さくら色 厚み0.1mmニトムズ(4件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
4ヶ国語立入禁止テープ WING ACE4ヶ国語立入禁止テープWING ACE(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)RoHS指令(10物質対応)対応
パステルラインテープ 中川ケミカルパステルラインテープ中川ケミカル
1,798税込1,978
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。
用途屋内用。病院、店舗、工場などあらゆる標示に。誘導標示に。施設のレイアウトに。質量(g)200主な用途表示・安全用2018年トラスコ掲載ページ6 2107
ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95JIS日東エルマテリアル(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m 日東エルマテリアル危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。 両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。 オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4631材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1質量(g)330タイプ非粘着タイプ取付方式テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(4ヶ国語)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアルアルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
ポイントマーカーシール まつうら工業ポイントマーカーシールまつうら工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(120枚)ほか
当日出荷
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属
60mmx50m バリケードテープ(30巻) エスコ60mmx50m バリケードテープ(30巻)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
危険な場所に、素早くバリケードを。
仕様非粘着エスコ品番EA983DB-1B材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻) エスコ60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語/30巻)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10B材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語) エスコ60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様非粘着エスコ品番EA983DB-10材質ポリエチレン取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
バリケードテープ 日本緑十字社バリケードテープ日本緑十字社
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌日出荷
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。 バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付材質ポリエチレン仕様非粘着寸法(mm)60幅×50m×0.1質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
表面保護フィルムPO2本入 VE-210WBF スミロン表面保護フィルムPO2本入 VE-210WBFスミロン
74,980税込82,478
1ケース(2本)
10日以内出荷
主な用途表面保護用
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50中興化成工業
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
表面保護テープ(白) カネロン化学表面保護テープ(白)カネロン化学
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
トラテープ 日本緑十字社トラテープ日本緑十字社
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
バリケードテープ 日本緑十字社バリケードテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン取付方式テープ
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m日東エルマテリアル
659税込725
1巻
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。シルバー幅(mm)50長さ(m)10厚さ(mm)0.1質量(g)165トラスコ品番436-2349基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
トラバリケードテープ 日本緑十字社トラバリケードテープ日本緑十字社
3,498税込3,848
1巻
当日出荷
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。仕様非粘着材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1質量(g)420取付方式テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)50
レッドセーフティ太巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)レッドセーフティ太巻KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(5巻)
4日以内出荷
ジョイントカットの重ね切りに使用する下敷テープです。 2種類の材質で適度な腰があり経済的なテープです。
用途下地保護・下敷用幅(mm)351巻長さ(m)200厚さ(mm)0.1材質ポリプロピレン/ポリエチレン
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
スイッチング禁止テープ 日本緑十字社スイッチング禁止テープ日本緑十字社(13件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド) スリオンテック危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド)スリオンテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。ホワイト×レッド仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.1基材ガラスビーズ入反射層テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
危険表示テープ 日東エルマテリアル危険表示テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ厚さ(mm)0.1質量(g)330取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
60mmx50m バリケードテープ エスコ60mmx50m バリケードテープエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
文字内容きけん立入禁止取付方式テープ材質ポリエチレン仕様非粘着エスコ品番EA983DB-1テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら