16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ モノタロウ 動画あり
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)47.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
1パック(5巻)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)76.4 巻戻し力(N/18mm)5.6
1箱(10mm×120巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(120巻)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。
用途躯体用 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/10mm)35
1パック(4巻)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープのカール・蛇行が少なくラインをきれいに仕上げます。 養生後の紙切れ、のり残りがほとんどありません。
用途躯体シーリング、建築塗装のマスキングに 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 アズワン品番64-2284-90
1セット(8巻)
1,060 税込1,166
翌日出荷

巻き戻しが軽く作業性が上がります。 まっすぐ貼れて仕上がりがきれいです。 結露面にも良くつきます。
仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1
1パック(8巻)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
用途躯体用に。 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)6.0 引張強度(N/15mm)54.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1957 再剥離
1セット(8巻)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ テープ厚さ(mm)0.1
1パック(7巻)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(100巻)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。 トラスコ品番272-8170 幅(mm)12 厚さ(mm)0.1 長さ(m)18 基材白色和紙 粘着剤ゴム系 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)58
1パック(10巻)
729 税込802
翌々日出荷