金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
材質不織布
厚さ(mm)0.12
長さ(m)50
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
剪断接着力(N/400mm2)440
適合用途低VOC
主なワークパーツ
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。
バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
主なワークパーツ
再生材使用使用
ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に
厚さ(mm)0.12
長さ(m)20
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)15
保持力(ズレmm)40℃/1.0
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用
タック(ボールNo.)8
保持力(ズレmm)40℃/0.5
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。
また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用
保持力(ズレmm)40℃/4
適合用途油面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
再生材使用使用
1ケース(20巻)
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
粘着力(N/10mm)5.6
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。
質量(g)110
粘着力(N/10mm)8
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です
はがすことも可能です
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。
トラスコ品番136-3515
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様UL969取得品
色ホワイト
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。
糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
色透明
長さ(m)30
厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。
クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。
貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。
その他一般的な両面接着テープとして。
色半透明
テープ厚さ(mm)0.12
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性貼ってはがせる、両面
厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。
クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。
貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。
その他一般的な両面接着テープとして。
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物など
色クリア
テープ幅(mm)15
基材不織布
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.12
主な用途固定
特性両面
ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:白
1箱(15巻)
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用
タック(ボールNo.)16
保持力(分)40℃/落下800
主なワークパーツ
再生材使用使用
粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。
テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。
紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。
シリーズScotch
芯径(mm)75
環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途設計の自由度  複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ  豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。
厚さ(mm)0.12
基材不織布
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
粘着剤アクリル系
1巻
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
材質不織布
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。
用途ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定
保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.6、(2面)0.5
主なワークパーツ
再生材使用使用
関連キーワード