カテゴリ

  • テープ(2)
    • 両面テープ一般用途用(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • WAKI(和気産業)(1)
  • マクセル(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 0.15(4)
  • 0.2(4)
  • 0.23(3)
  • 0.3(3)
  • 0.45(4)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.75(6)
  • 1(7)
  • その他(5)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 両面(1)
  • 強力(1)
  • 3(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 用途
    固定・仮止め用(1)
  • 用途
    多用途(1)
  • 布系(2)
  • 色
    ホワイト(2)

「両面テープ 木材」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。<br />強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。<br />初期接着力に優れます。<br />接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材<br />接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け<br />ウレタンスポンジの貼り付け<br />吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセルスリオン 紙両面粘着テープ 5460マクセル(2件のレビュー)
179税込197特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら