カテゴリ

  • テープ(12)
    • 布テープ(1)
    • クラフトテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(5)
  • マクセル(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 三陽工業(テープ)(1)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 63(1)
  • 75(1)
  • 1000(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 20(5)
  • 50(7)
  • 180(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.1(7)
  • 0.11(8)
  • 0.13(21)
  • 0.14(64)
  • 0.15(23)
  • 0.16(21)
  • 0.18(8)
  • 0.2(31)
  • 0.21(14)
  • 0.22(23)
  • 0.23(25)
  • 0.26(19)
  • 0.29(13)
  • 0.3(10)
  • 0.31(15)
  • 0.32(11)
  • 0.4(7)
  • 0.5(8)
  • その他(7)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途梱包用(2)
特長
  • 両面(2)
  • 強力(2)
  • 耐熱(1)
両面・強力・耐熱
基材
  • ポリエステル(2)
  • 布系(9)
  • 紙系(1)
ポリエステル・布系・紙系
テープタイプ
  • 手で切れる(1)
  • 文字が書ける(1)
手で切れる・文字が書ける
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グレー・ブラウン・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「布テープ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布基材両面粘着テープ 99015LVC 3M(スリーエム)不織布基材両面粘着テープ 99015LVC3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1巻
5日以内出荷
無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。厚さ(mm)0.12基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
300税込330
1巻
10日以内出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定厚さ(mm)0.12半透明長さ(m)50基材不織布粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系粘着力(N/25mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所
200税込220
1巻
10日以内出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定厚さ(mm)0.12半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)18.38RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)スポンジ用両面テープWAKI(和気産業)
319税込351
1巻
当日出荷
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付けウレタンスポンジの貼り付け吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ)三陽工業(テープ)(1件のレビュー)
4,288税込4,717
1セット(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ寺岡製作所
269税込296
1巻
当日出荷から13日以内出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
導電性布テープNo.1825 寺岡製作所導電性布テープNo.1825寺岡製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
紙両面テープ No.5487 マクセル紙両面テープ No.5487マクセル
38,980税込42,878
1ケース(60巻)
3日以内出荷
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用タック(ボールNo.)8保持力(ズレmm)40℃/0.5粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5480 マクセル紙両面テープ No.5480マクセル
29,980税込32,978
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5477 マクセル紙両面テープ No.5477マクセル
30,980税込34,078
1ケース(112巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
エコラクロスNo.701 セキスイエコラクロスNo.701セキスイ
899税込989
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。質量(g)310粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる、文字が書ける
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら