カテゴリ

  • テープ(31)
    • ビニールテープ(6)
    • 安全保護テープ(4)
    • 両面テープ(4)
    • 布テープ(2)
    • 補修・シーリングテープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エーモン(1)
  • 日東電工(3)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ニトムズ(2)
  • 菊水テープ(5)
  • オカモト(3)
  • エスコ(2)
  • ニチバン(2)
  • キラックス(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 中興化成工業(1)
  • NITTO(1)
  • ストロングホールド(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.05(20)
  • 0.1(27)
  • 0.11(21)
  • 0.12(23)
  • 0.14(59)
  • 0.15(45)
  • 0.16(21)
  • 0.17(36)
  • 0.18(33)
  • 0.2(106)
  • 0.22(24)
  • 0.23(22)
  • 0.26(20)
  • 0.31(22)
  • 0.4(21)
  • 0.5(69)
  • 1(45)
  • 5(29)
  • 10(29)
基材
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩ビ(13)
  • 紙系(7)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 19(9)
  • 24(1)
  • 25(11)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 50(21)
  • 50.8(1)
  • 60(2)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 220(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 406(1)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(3)
  • 用途補修用(2)
  • 用途電気・電子用(3)
固定・仮止め用・塗装・養生用・梱包用・結束用・表示・安全用・補修用・電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 5.08(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 18.2(4)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 32.9(3)
  • 50(12)
  • 55(1)
5.08・10・12・18・18.2・20・25・30・32.9・50・55
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(8)
  • 色黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ ゴム」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能ラインテープ 471 3M(スリーエム)高機能ラインテープ 4713M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
殖版テープ 471P 3M(スリーエム)殖版テープ 471P3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1箱(12巻)ほか
47日以内出荷
殖版テープは、凹凸面によくなじみます。また、剥がしたときに糊残りしません。
用途PS版の固定基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス結束テープ(PVCハーネステープ)キラックス
159税込175
1巻
6日以内出荷
厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工印刷版固定用両面テープ NO.513日東電工
1箱(12巻)ほか
取扱い終了
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
舞台用ビニルテープ 寺岡製作所舞台用ビニルテープ寺岡製作所
598税込658
1巻ほか
翌日出荷から8日以内出荷
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。透明艶消し長さ(m)30基材ポリ塩化ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)3.32
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ドラフティングテープ エスコドラフティングテープエスコ
970税込1,067
1巻
翌日出荷
原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。仮止めやマスキングの補助に便利です。曲線状にも貼れます。カッターつき個箱入り。
材質基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤厚さ(mm)0.13ベージュ長さ(m)30
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.73MB)粘着タイプ弱粘着
エコノミーラインテープ TRUSCOエコノミーラインテープTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系質量(g)300主な用途工場や店舗の床の区画表示粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷から翌々日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ハイクラフトテープ ニチバンハイクラフトテープニチバン(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ
589税込648特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54
菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK菊水テープ(2件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工ビニルマスキングテープ(工業塗装用)日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
低VOC粘着テープ NITTO低VOC粘着テープNITTO
199税込219
1巻
予約販売
環境に優しいテープです。
テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
高耐熱シリコーン両面テープ 4390 3M(スリーエム)高耐熱シリコーン両面テープ 43903M(スリーエム)
489,800税込538,780
1巻
33日以内出荷
ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定幅(mm)615厚さ(mm)0.13長さ(m)20接着力(N/cm)4.5特性耐熱性、耐候性適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
クラフト粘着テープSE PK-2370 ニトムズクラフト粘着テープSE PK-2370ニトムズ(2件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。
用途小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.13質量(g)250長さ(m)50引張強度46.7N/10mm
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定3M(スリーエム)
6,689税込7,358
1巻
5日以内出荷
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)剥離紙片面特殊処理フィルム適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
50mmx18m ラインテープ(トラ) エスコ50mmx18m ラインテープ(トラ)エスコ
7,770税込8,547
1個
8日以内出荷
一度伸びると元に戻りにくい、デッドストレッチ性良好です。耐摩擦性に優れます。
仕様粘着式エスコ品番EA943LA-10主な用途表示・安全用特性耐摩耗性
3M スコッチ ビニール補修用テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ ビニール補修用テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13主な用途補修用基材ポリエチレントラスコ品番542-3562使用温度範囲(℃)-20~70粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 4713M(スリーエム)
5,598税込6,158
1巻
取扱停止中
耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。幅(mm)50長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.13質量(g)184主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.33引張強度(N/10mm)27使用場所屋内
パイルテープ 菊水テープパイルテープ菊水テープ(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管にトラスコ品番471-0819質量(g)310引張強度(N/10mm)53
ニューホワイトテープ 菊水テープニューホワイトテープ菊水テープ(2件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にトラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
キクラフト粘着テープBKL 菊水テープキクラフト粘着テープBKL菊水テープ(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から9日以内出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
エコピレンテープNo.6783 ニチバンエコピレンテープNo.6783ニチバン
64,980税込71,478
1ケース(36巻)ほか
23日以内出荷
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940テープ厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)3.21RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネステープ Denka(デンカ)ハーネステープDenka(デンカ)
31,980税込35,178特価
1ケース(200巻)ほか
当日出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
エステライトテープ No.430カラー オカモトエステライトテープ No.430カラーオカモト
24,980税込27,478
1ケース(30巻)
3日以内出荷から11日以内出荷
粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。耐水性に優れたポリエステル基材。
用途重梱包用。各種色分用。粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)54.9展開力(N/10mm)0.98テープタイプ手で切れる
印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工印刷版固定用両面テープ No.513日東電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
ブルーシート補修テープ ニトムズブルーシート補修テープニトムズ(17件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ブルーシートの破れを簡単補修できます。 キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。 ゴミ袋の封口。 ダンボールの封緘
色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)色分け・ラインテープ 4713M(スリーエム)(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
ストライプテープ 5702 3M(スリーエム)ストライプテープ 57023M(スリーエム)
7,198税込7,918
1巻
予約販売
鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。 危険表示、区画線。イエロー×ブラックテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)18.2仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番328-4026質量(g)184基材塩化ビニール引張強度27.4N/10mm粘着剤ゴム系粘着力2.55N/10mmアズワン品番1-7221-01
クリアクロステープ オカモトクリアクロステープオカモト
23,980税込26,378
1箱(30巻)
当日出荷
下地を活かす透明タイプのテープです。 手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。 重ね貼りができます。 油性マジックで文字が書けます。
仕様手で切断可能トラスコ品番293-0129質量(g)335引張強度(N/25mm)137.25引張強度(N/10mm)54.9
エステライトテープ オカモトエステライトテープオカモト(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(12巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。 強粘着で手切れ性に優れています。 耐水性に優れています。
テープタイプ手で切れる
結束テープ 幅広タイプ エーモン結束テープ 幅広タイプエーモン(27件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら