カテゴリ

  • テープ(30)
    • 養生テープ(1)
    • 両面テープ(4)
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • エスコ(19)
  • 中興化成工業(2)
  • キラックス(2)
  • 日東電工(1)
  • デュポン帝人アドバンスドペーパー(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 15(1)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 38(3)
  • 50(8)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 406(1)
  • 500(1)
  • 590(1)
  • 914(1)
  • 1200(1)
  • 1219(1)
  • 1371(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(8)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(12)
  • 耐熱(12)
  • 耐薬品(12)
テープ長さ(m)
  • 10(22)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 54.8(3)
  • 55(1)
基材
  • その他(1)
  • フッ素樹脂(22)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(2)
その他・フッ素樹脂・ポリエチレン・塩ビ
テープ厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.05(13)
  • 0.06(4)
  • 0.07(4)
  • 0.1(9)
  • 0.12(6)
  • 0.14(8)
  • 0.15(15)
  • 0.16(16)
  • 0.17(5)
  • 0.18(6)
  • 0.2(6)
  • 0.22(6)
  • 0.23(12)
  • 0.3(4)
  • 0.33(5)
  • 0.4(6)
  • 0.7(9)
  • 1.5(5)
  • 3(51)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テープ 3mm」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9672LE3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1巻
79日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13長さ(m)54.8テープ幅(mm)406基材なし粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ F-9469PC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ F-9469PC3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(2巻)
5日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)500×55粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MP3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1巻
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MC3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1巻
103日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス結束テープ(PVCハーネステープ)キラックス
159税込175
1巻
6日以内出荷
厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)キラックス(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.73MB)粘着タイプ弱粘着
50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ エスコ50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープエスコ
8,760税込9,636
1巻
翌日出荷
用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆材質PTFE焼成品厚さ(mm)0.13最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)アズワン品番65-2261-78
ノーメックス アラミド紙 ロール品 デュポン帝人アドバンスドペーパーノーメックス アラミド紙 ロール品デュポン帝人アドバンスドペーパー
49,980税込54,978
1巻
翌日出荷
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
7,010税込7,711
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
3,320税込3,652
1個
8日以内出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂) エスコ50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用エスコ品番EA944RD-7材質基材:フッ素樹脂フィルム連続使用温度(℃)最高180主な用途電気絶縁用総厚(mm)0.13
200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-158材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-157材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム) エスコ100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-156材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-155材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-153材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-152材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
エスコ品番EA944NJ-151材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m日東電工
49,980税込54,978
1セット(20個)
当日出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所P-カットテープα NO.4100寺岡製作所(18件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。 手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。 軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。 強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。 テープの流れ(縦)方向もカットできます。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に引張強度(N/10mm)56
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業帯電防止フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら