ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.13
色グレー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)3.6
粘着力(N/25mm)9
破壊電圧(kV)13
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。
巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
用途養生シートの固定に。
部材の保護・仮止めに。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)200
主な用途床養生用
関連キーワード