25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に 厚さ(mm)0.14 質量(g)70 長さ(m)20 粘着タイプ両面
1巻
759 税込835
3日以内出荷

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属
1箱(11巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 耐熱温度(℃)120
1袋(20巻)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14 長さ(m)20
1巻
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモ井加工紙養生用粘着テープ
エコ商品
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク! シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能! 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる! 裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ! 床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート! 優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー) テープ厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 粘着力(N/cm)2.6 伸び(%)14.6 引張強度(N/15mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合 幅(mm)15 主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合 特性超強力/両面
1巻ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクセル紙両面テープ No.5486
エコ商品
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着 タック(ボールNo.)12 保持力(ズレmm)40℃/0.5 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(80巻)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
1巻ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止め タック(ボールNo.)20 保持力(分)40℃/落下360 主なワークパーツ
1ケース(80巻)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.800-W
エコ商品
高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1ケース(120巻)ほか
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マクセル紙両面テープ No.5472
エコ商品
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業) タック(ボールNo.)29 保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃) 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。 引張強度(N/20mm)15.0 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1箱(8巻)ほか
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスの飛散を防止、糊残りしにくいタイプです 簡易包装・結束・梱包にもお使いいただけます。 もしもの時もたっぷり使える50m巻です。
用途防災用、ガラス飛散防止用。 トラスコ品番357-1365 材質基材:特殊フィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 シルバー 質量(g)347 長さ(m)50 引張強度(N/15mm)89 粘着力(N/10mm)2.6
1巻
799 税込879
当日出荷

環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。 材質不織布 厚さ(mm)0.14 長さ(m)10 粘着剤アクリル系(無溶剤) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。 半透明 基材PET/ガラスクロス 粘着剤合成ゴム系 テープ厚さ(μm)140 引張強度(N/cm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用 厚さ(mm)0.14 長さ(m)20 主なワークパーツ
1巻
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)