こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)306
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
手で開封できる紙素材テープ。
視認性の高い全11色のカラーバリエーション。
内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。
湿気のある場所でもしっかりくっついています。
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。各種色分用。
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.65
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)各種色分用。
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)0.64
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。鮮やかな色合い。
用途軽~中梱包用。(機械用)。各種色分用。
材質クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
厚さ(mm)0.14
種類ラミネートレス
長さ(m)500
粘着剤ゴム系
主な用途軽~中梱包用/各種色分用
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸度(%)8.0
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.5
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
主な用途表示・安全用
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
関連キーワード