カテゴリ

  • テープ(3)
    • 両面テープ一般用途用(1)
    • ポリイミド粘着テープ(2)
さらに商品を絞り込む
  • 寺岡製作所(2)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • 5(1)
  • 5~1000(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 0.05(5)
  • 0.1(6)
  • 0.13(5)
  • 0.4(12)
  • 0.5(7)
  • 0.8(10)
  • 1(11)
  • 1.1(10)
  • 1.14(7)
  • その他(6)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 耐熱(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 用途
    電気・電子用(1)
  • その他(2)
  • 布系(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • オーダー・加工(2)

「両面テープ 耐熱用」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25寺岡製作所
3,760税込4,136
1巻
10日以内出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定/電子部品の耐熱工程での搬送厚さ(mm)0.145長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系粘着力(N/25mm)11.03RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
493税込542
1巻
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら